Leuze Electronic - TFM 03 5125.220 Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Carte Dimensio - 50102956

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 28 mm
hauteur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533102956
Réf. Fournisseur
50102956
Marque
Leuze Electronic
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
28 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
50 mm
poids:
5 g
indice de protection (IP):
IP67
Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Carte Dimensions: 28 mm x 1 mm x 50 mm Matériau du boîtier: Plastique Température ambiante, fonctionnement: -10 ... 50 °C Indice


