Leuze Electronic - TFM 05 1910.219 Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Vitre Matériau - 50114961

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
matériau du boîtier/corps - plastique
profondeur - 1 mm
diamètre - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533114961
Réf. Fournisseur
50114961
Marque
Leuze Electronic
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
matériau du boîtier/corps:
plastique
profondeur:
1 mm
diamètre:
50 mm
poids:
4 g
indice de protection (IP):
IP67
Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Vitre Matériau du boîtier: Plastique Température ambiante, fonctionnement: -20 ... 75 °C Indice de protection: IP 67 Poids net: 4


