Leuze Electronic - TFM 05 2210.210 Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Étiquette Dime - 50109232


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
largeur - 50 mm
hauteur - 0.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00533109232
Réf. Fournisseur
50109232
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
largeur:
50 mm
hauteur:
0.3 mm
profondeur:
50 mm
poids:
2 g
indice de protection (IP):
IP67