Leuze Electronic - TFM 06 1110.210 Forme du boîtier: Vitre Diamètre intérieur: 5 mm Matériau du boî - 50127101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole radio - ISO 15693
matériau du boîtier/corps - plastique
profondeur - 10 mm
diamètre - 56 mm
poids - 20 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533127101
Réf. Fournisseur
50127101
Marque
Leuze Electronic
protocole radio:
ISO 15693
matériau du boîtier/corps:
plastique
profondeur:
10 mm
diamètre:
56 mm
poids:
20 g
indice de protection (IP):
IP67
Forme du boîtier: Vitre Diamètre intérieur: 5 mm Matériau du boîtier: Plastique Température ambiante, fonctionnement: -30 ... 60 °C Indice de protection: IP 67 Poids net: 20 g eCl


