Leuze Electronic - TFM 08 1110.210 Forme du boîtier: Vitre Diamètre intérieur: 4 mm Matériau du boî - 50117412

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - TFM 08 1110.210 Forme du boîtier: Vitre Diamètre intérieur: 4 mm Matériau du boî

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole radio - ISO 15693

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • profondeur - 3 mm

  • diamètre - 85 mm

  • poids - 20 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533117412

Réf. Fournisseur

50117412

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

protocole radio:

ISO 15693

matériau du boîtier/corps:

plastique

profondeur:

3 mm

diamètre:

85 mm

poids:

20 g

indice de protection (IP):

IP67

Forme du boîtier: Vitre Diamètre intérieur: 4 mm Matériau du boîtier: Plastique Température ambiante, fonctionnement: -20 ... 75 °C Indice de protection: IP 67 Poids net: 20 g eCl