Leuze Electronic - TFM 08 2125.220 Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Carte Dimensio - 50109233

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - TFM 08 2125.220 Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Carte Dimensio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533109233

Réf. Fournisseur

50109233

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

54 mm

hauteur:

1 mm

profondeur:

86 mm

poids:

50 g

indice de protection (IP):

IP67

Fréquence de travail: 13,56 MHz Forme du boîtier: Carte Dimensions: 54 mm x 1 mm x 86 mm Matériau du boîtier: Plastique Température ambiante, fonctionnement: -25 ... 70 °C Indice