Leuze Electronic - TK 25.1 Forme: Rond Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante, d - 50041355

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - TK 25.1 Forme: Rond Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante, d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • diamètre externe - 26.4 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533041355

Réf. Fournisseur

50041355

Marque

Leuze Electronic

forme:

rond

diamètre externe:

26.4 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rond Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante, diamètre: 23 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixation: Il