Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - TK 50 x100-Set Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réf - 50130289

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - TK 50 x100-Set Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 99 mm

  • largeur - 49.5 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533130289

Réf. Fournisseur

50130289

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

99 mm

largeur:

49.5 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 46 mm x 96 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixatio