Leuze Electronic - TK 60 Émetteur de barrière immatérielle LCT 96-10 - 50003186

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • hauteur - 64.15 mm

  • largeur - 64.15 mm

  • diamètre externe - 64.2 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533003186

Réf. Fournisseur

50003186

Marque

Leuze Electronic

forme:

rond

hauteur:

64.15 mm

largeur:

64.15 mm

diamètre externe:

64.2 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Émetteur de barrière immatérielle LCT 96-10