Leuze Electronic - TK 82.AF Modèle spécial: Revêtement antibuée Forme: Rond Taille des prismes trip - 50111375

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • hauteur - 79 mm

  • largeur - 8.5 mm

  • diamètre externe - 82 mm

  • nombre de trous de fixation - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533111375

Réf. Fournisseur

50111375

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

forme:

rond

hauteur:

79 mm

largeur:

8.5 mm

diamètre externe:

82 mm

nombre de trous de fixation:

1

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Modèle spécial: Revêtement antibuée Forme: Rond Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante, diamètre: 79 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimiqu