Leuze Electronic - TKA 30X46 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchi - 50108216

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - TKA 30X46 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 46 mm

  • largeur - 30 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533108216

Réf. Fournisseur

50108216

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

46 mm

largeur:

30 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 27 mm x 43 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixatio