Leuze Electronic - TKS 20x20 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléc - 50117584


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme - rectangulaire 
- hauteur - 32 mm 
- largeur - 20 mm 
- fixation auto-adhésive - Non 
- avec étalon - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Réflecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533117584
Réf. Fournisseur
50117584
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
32 mm
largeur:
20 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante: 18 mm x 20 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixat





