Leuze Electronic - TKS 20X40.1 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléc - 50041606


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 60 mm
largeur - 18.5 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réflecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533041606
Réf. Fournisseur
50041606
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
60 mm
largeur:
18.5 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non