Leuze Electronic - TKS 20x75Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,6 mm Surface réfléch - 50110569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
hauteur - 76 mm
largeur - 20 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533110569
Réf. Fournisseur
50110569
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
76 mm
largeur:
20 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,6 mm Surface réfléchissante: 15 mm x 70 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixat


