Leuze Electronic - TKS 30x45 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchi - 50114617


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 55.5 mm
largeur - 31.5 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réflecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533114617
Réf. Fournisseur
50114617
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
55.5 mm
largeur:
31.5 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non