Leuze Electronic - TKS 40x60.1.AF Modèle spécial: Revêtement antibuée Forme: Rectangulaire Taille d - 50120538

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 40 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533120538

Réf. Fournisseur

50120538

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

60 mm

largeur:

40 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Modèle spécial: Revêtement antibuée Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante: 37 mm x 56 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignatio