Leuze Electronic - TKS 40x60.1 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfl - 50109257


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme - rectangulaire 
- hauteur - 60 mm 
- largeur - 40 mm 
- diamètre externe - 7.2 mm 
- nombre de trous de fixation - 2 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Réflecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533109257
Réf. Fournisseur
50109257
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
60 mm
largeur:
40 mm
diamètre externe:
7.2 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante: 37 mm x 56 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixat





