Leuze Electronic - TKS 40x60.A Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfl - 50125455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 60 mm
largeur - 40.4 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533125455
Réf. Fournisseur
50125455
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
60 mm
largeur:
40.4 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante: 36,8 mm x 55,8 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N F


