Leuze Electronic - TKS 40x60.Chem Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réf - 50136383

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - TKS 40x60.Chem Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 41 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533136383

Réf. Fournisseur

50136383

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

60 mm

largeur:

41 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 37 mm x 56 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PET Fixation: