Leuze Electronic - TKS 40x60.PForme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléch - 50106957

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
hauteur - 60 mm
largeur - 41 mm
diamètre externe - 60 mm
nombre de trous de fixation - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533106957
Réf. Fournisseur
50106957
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
60 mm
largeur:
41 mm
diamètre externe:
60 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 37 mm x 56 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: Polyester Fixa


