Leuze Electronic - TKS 50x50.1.HTModèle spécial: Résistant à la chaleur Forme: Rectangulaire Taille - 50113309

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 60.3 mm

  • largeur - 51.4 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533113309

Réf. Fournisseur

50113309

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

60.3 mm

largeur:

51.4 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Modèle spécial: Résistant à la chaleur Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 47 mm x 48 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignati