Leuze Electronic - TL305-3MC-BZ-IOL-M12 Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 195 mA - 50149098


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 80 dB
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Non
fonction gyrophare - Non
fonction acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00533003006
Réf. Fournisseur
50149098
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
volume:
80 dB
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Non
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
50.6 mm
Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 195 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 3 pièces pr