Leuze Electronic - TL305-3MC-IOL-M12 Signalisation: Optique Consommation, max.: 175 mA Connexion: C - 50149097


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Non
fonction gyrophare - Non
fonction acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00533003008
Réf. Fournisseur
50149097
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Non
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
50.6 mm
Signalisation: Optique Consommation, max.: 175 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 3 pièces préconfectio