Leuze Electronic - TL305-4MC-BZ-IOL-M12 Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 250 mA - 50149100

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - TL305-4MC-BZ-IOL-M12 Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 250 mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 80 dB

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Non

  • fonction gyrophare - Non

  • fonction acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533003002

Réf. Fournisseur

50149100

Marque

Leuze Electronic

volume:

80 dB

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Non

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

50.6 mm

Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 250 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 4 pièces pr