Leuze Electronic - TL305-5MC-IOL-M12 Signalisation: Optique Consommation, max.: 285 mA Connexion: C - 50149101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Non
fonction gyrophare - Non
fonction acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533003001
Réf. Fournisseur
50149101
Marque
Leuze Electronic
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Non
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
50.6 mm


