Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - TL305-ROG-M12 Signalisation: Optique Consommation, max.: 140 mA Connexion: Conne - 50149103

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - TL305-ROG-M12 Signalisation: Optique Consommation, max.: 140 mA Connexion: Conne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Non

  • fonction gyrophare - Non

  • fonction acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002997

Réf. Fournisseur

50149103

Marque

Leuze Electronic

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Non

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

50.6 mm

Signalisation: Optique Consommation, max.: 140 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 3 pièces préconfectio