Leuze Electronic - TL305-ROGBW-M12 Signalisation: Optique Consommation, max.: 185 mA Connexion: Con - 50149107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Non
fonction gyrophare - Non
fonction acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00533002989
Réf. Fournisseur
50149107
Marque
Leuze Electronic
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Non
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
50.6 mm
Signalisation: Optique Consommation, max.: 185 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 5 pièces préconfectio


