Leuze Electronic - UM60-300 Dimensions: 25 mm x 68 mm x 370 mm Adapté pour: Barrières immatérielles - 529603

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - autre

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533529603

Réf. Fournisseur

529603

Marque

Leuze Electronic

forme:

autre

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Dimensions: 25 mm x 68 mm x 370 mm Adapté pour: Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 Hauteur du champ de protection jusqu'à: 300 mm Longueur des miroirs: 360 mm Po