Leuze Electronic - UM60-750 Dimensions: 25 mm x 68 mm x 820 mm Adapté pour: Barrières immatérielles - 529607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires mécanique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533529607
Réf. Fournisseur
529607
Marque
Leuze Electronic
forme:
autre
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Dimensions: 25 mm x 68 mm x 820 mm Adapté pour: Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 Hauteur du champ de protection jusqu'à: 750 mm Longueur des miroirs: 810 mm Po





