Leuze Electronic - UMC-1603-S2 Transmission optique de données DDLS 538 40.4 L H - 549796

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - autre

  • hauteur - 1660 mm

  • largeur - 160 mm

  • diamètre externe - 149 mm

  • nombre de trous de fixation - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533549796

Réf. Fournisseur

549796

Marque

Leuze Electronic

forme:

autre

hauteur:

1660 mm

largeur:

160 mm

diamètre externe:

149 mm

nombre de trous de fixation:

3

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Transmission optique de données DDLS 538 40.4 L H