Leuze Electronic - UPG 10 Adapté pour: ODS 96B, ODSL 9 Fonctions: Appareil de configuration et de t - 50107223

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type d'écran - sans

  • avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif) - Non

  • compatible PC - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533107223

Réf. Fournisseur

50107223

Marque

Leuze Electronic

modèle:

autre

type d'écran:

sans

avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif):

Non

compatible PC:

Non

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

Adapté pour: ODS 96B, ODSL 9 Fonctions: Appareil de configuration et de test eCl@ss 9.0: 19200502 Numéro de tarif douanier: 85423190 Contenu dans la livraison: Logiciel de configu