Leuze Electronic - US 60-1248 W Dimensions: 25 mm x 68 mm x 1.258 mm Adapté pour: Lecteurs stationn - 50104730

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - US 60-1248 W Dimensions: 25 mm x 68 mm x 1.258 mm Adapté pour: Lecteurs stationn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - autre

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533104730

Réf. Fournisseur

50104730

Marque

Leuze Electronic

forme:

autre

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Dimensions: 25 mm x 68 mm x 1.258 mm Adapté pour: Lecteurs stationnaires de codes à barres Longueur des miroirs: 1.248 mm eCl@ss 9.0: 27273605 Numéro de tarif douanier: 70099200 C