Leuze Electronic - VS 403/R Tension d'alimentation: 18 ... 31,2 V, CC Nombre de sorties de commutat - 50040826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'alimentation électrique - actif
tension d'alimentation assignée DC - 18...31.2 V
fréquence de commutation - 15 Hz
sortie de signalisation de défaut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteurs spéciaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533040826
Réf. Fournisseur
50040826
Marque
Leuze Electronic
type d'alimentation électrique:
actif
tension d'alimentation assignée DC:
18...31.2 V
fréquence de commutation:
15 Hz
sortie de signalisation de défaut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
largeur:
18 mm
hauteur:
99.5 mm
température de fonctionnement:
-20...70 °C
type de boîtier:
appareil encastré
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
barre profilée fixation à vis
profondeur:
112 mm
indice de protection (IP):
IP20





