Leuze Electronic - YV U-DDS-25-25-25-X01 Nombre de connexions: 3 pièce(s) Connexion 1: Connecteur r - 50137435


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5
finition du connecteur pour conduit principal - autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M12
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533001082
Réf. Fournisseur
50137435
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
température de fonctionnement:
-25...85 °C
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
36 mm
hauteur:
16 mm
longueur:
45 mm