Leuze Electronic - YV U-SDD-25-25-25-X02-S Nombre de connexions: 3 pièce(s) Connexion 1: Connecteur - 50146436

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - YV U-SDD-25-25-25-X02-S Nombre de connexions: 3 pièce(s) Connexion 1: Connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 3

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5

  • finition du connecteur pour conduit principal - autre

  • finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M12

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533002720

Réf. Fournisseur

50146436

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

3

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

finition du connecteur pour conduit principal:

autre

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

température de fonctionnement:

-25...85 °C

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

32 mm

hauteur:

15 mm

longueur:

45 mm

Nombre de connexions: 3 pièce(s) Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5