Leuze Electronic - YV U-SDD-25-83-83-X04 Nombre de connexions: 3 pièce(s) Connexion 1: Connecteur r - 50135996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 3
finition du connecteur pour conduit principal - autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M8
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533135996
Réf. Fournisseur
50135996
Marque
Leuze Electronic
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
3
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M8
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M8
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
température de fonctionnement:
-25...85 °C
indice de protection (IP):
IP67
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
33.5 mm
hauteur:
15.8 mm
longueur:
40.4 mm





