Leuze Electronic - ZK T/4.00-S12 Nombre de connexions: 2 pièce(s) Connexion 1: Connecteur rond, M12 - 50037113

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - ZK T/4.00-S12 Nombre de connexions: 2 pièce(s) Connexion 1: Connecteur rond, M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts de commande - 0

  • diamètre du connecteur - 20 mm

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 0...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533037113

Réf. Fournisseur

50037113

Marque

Leuze Electronic

finition des contacts:

douille

nombre de contacts de commande:

0

diamètre du connecteur:

20 mm

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

0...60 °C

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

type de verrouillage:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Nombre de connexions: 2 pièce(s) Connexion 1: Connecteur rond, M12, Prise femelle, Codage A, 4 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M12, Prise mâle, Codage A, 4 pôles Poids net: 15