Lindy - 4x1 HDMI 4K60 Commutateur Seamless Multiview - 38228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888382281
Réf. Sonepar
01852838228
Réf. Fournisseur
38228
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Entrée et sortie 4K60Hz pour plusieurs sources sur un écran
- Prise en charge de 8 modes d'affichage: simple, PIP, PbP 1 & 2, Triple 1 & 2, Quad 1 & 2
- Contrôle Via RS232, télécommande IR et panneau avant
- Commutation transparente des signaux audio et vidéo
- Garantie de 2 ans
Ce commutateur HDMI® 4x1 Multi-View est un commutateur vidéo haute performance conçu pour les écrans 4K, permettant aux signaux provenant de quatre sources Ultra HD différentes d'être intégrés de manière transparente pour un affichage simultané sur un seul moniteur. Avec quatre modes de visualisation distincts (Quad-View, Full Screen, Picture in Picture et Dual Video), ce commutateur Multi-View permet de surveiller plusieurs sources vidéo dans diverses configurations prenant en charge les résolutions Ultra HD 4K à l'entrée et à la sortie.
Dans les environnements critiques, le commutateur garantit des performances optimales grâce à une commutation transparente, éliminant la perte d'images lors des transitions entre les périphériques sources connectés ou les différents modes d'image. Il s'agit d'un commutateur rentable pour différentes applications telles que ;
- Présentations numériques
- Surveillance et contrôle CCTV
- la vidéoconférence et les salles de réunion ;
Le commutateur permet une commutation indépendante entre les canaux audio et vidéo, ce qui offre une grande souplesse d'utilisation. Ceci peut être réalisé en utilisant la télécommande fournie ou les boutons du panneau avant, ainsi que le contrôle RS-232. La transition entre les sources connectées est transparente, ce qui permet de continuer à utiliser une source audio unique ou de contrôler une source vidéo unique tout en basculant sans effort vers l'autre source.
Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
Les Atouts de la gamme:
Intégration de 4 signaux 4K60 pour affichage sur un écran
Quelques mots du fabricant :
55320762






