Lindy - Accès IP KVM via IP DVI-I, USB & PS/2 - 39416

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888394161

Réf. Sonepar

01852839416

Réf. Fournisseur

39416

Marque

Lindy

Accès IP KVM via IP DVI-I, USB & PS/2

Les Atouts de l'article:

  • Accès à distance à un ordinateur ou à un dispositif KVM équipé d'un port USB ou PS/2 & DVI ou VGA
  • Prend en charge les résolutions DVI et VGA jusqu'à 1920x1200
  • Accès via un navigateur web, logiciels de visualisation pour Windows ou Java
  • Prend en charge les médias virtuels, ISO, DDNS
  • Garantie 2 ans

Un accès KVM sur IP permet le contrôle via le réseau d'un ordinateur ou un commutateur KVM qui n'a pas de fonctionnalité intégrée sur IP.


Le KVM Access via IP DVI-I, USB & PS/2 de LINDY est une solution matérielle qui permet aux utilisateurs de contrôler à distance un ordinateur ou un commutateur KVM. Idéal pour les administrateurs système qui ont besoin de contrôler plusieurs PC ou serveurs connectés à un commutateur KVM depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet.


Ce dispositif peut être facilement installé à proximité du dispositif KVM que vous devez gérer via les ports USB et DVI. Il peut également être connecté à des PC existants avec des ports PS/2 et VGA à l'aide du câble KM PS/2 et de l'adaptateur DVI vers VGA inclus. Les résolutions d'écran allant jusqu'à 1920x1200 sont prises en charge par la technologie de compression intelligente, ce qui garantit une transmission vidéo optimisée lorsqu'elle est utilisée dans des centres de données ou des installations de gestion du trafic. C'est une solution parfaite pour le travail à domicile, il suffit de la connecter à votre poste de travail au bureau et vous pouvez ensuite gérer votre PC depuis n'importe quel endroit avec une connexion Internet.


Une console locale peut être connectée aux 2 ports USB et DVI-I sur le panneau avant tandis qu'un port USB Wi-Fi à l'arrière peut être utilisé pour connecter un dongle Wi-Fi (le chipset pris en charge est le Realtek RTL8192CU) et créer une connexion à un réseau sans fil.


L'accès KVM sur IP peut être configuré avec différents niveaux de cryptage, pour un contrôle des accès utilisateurs, ce qui est parfait pour les systèmes de contrôle à grande échelle dans les centres de transport ou les centres de surveillance. Prend en charge jusqu'à 256 comptes d’utilisateurs, jusqu'à 8 utilisateurs peuvent accéder simultanément et partager le contrôle.


Les logiciels de visualisation pour Windows ou Java sont facilement téléchargeables après s'être connectées à partir d'un navigateur web.



Les Atouts de la gamme:

Contrôle d'un PC ou switch KVM à partir du réseau

Quelques mots du fabricant :

51069687