Lindy - Adaptateur actif DisplayPort vers DVI-D - 41734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888417341
Réf. Sonepar
01852841734
Réf. Fournisseur
41734
Marque
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Connecte une source DisplayPort à un moniteur DVI-D
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1080@60Hz
- Permet d'ajouter un moniteur DVI comme écran secondaire
- Installation Plug & Play rapide et simple
- Garantie 2 ans
Le convertisseur Mini DisplayPort vers DVI-D de Lindy est conçu pour connecter de manière transparente une source Mini DisplayPort, telle qu'un PC ou un ordinateur portable, à un moniteur DVI-D. Il prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1080@60Hz, ce qui garantit des images claires et nettes. Il prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1080@60Hz, garantissant des images claires et nettes. La technologie de conversion active garantit la compatibilité avec diverses cartes graphiques, notamment AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage, ce qui en fait une solution polyvalente pour différentes configurations.
Ce convertisseur est également parfait pour l'ajout d'un moniteur secondaire, car il prend en charge les modes bureau étendu et miroir afin de stimuler la productivité et d'augmenter la surface de l'écran. Son installation plug & play simple et rapide vous permet de l'installer en un rien de temps, sans configuration compliquée.
La conception compacte et légère du convertisseur Lindy Mini DisplayPort vers DVI-D le rend idéal pour les voyages, vous permettant d'étendre vos options d'affichage où que vous alliez. En outre, il est assorti d'une garantie de 2 ans, ce qui garantit la tranquillité d'esprit et la fiabilité des performances.
Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, le convertisseur mini DisplayPort vers DVI-D de Lindy offre une excellente combinaison de fonctionnalité, de portabilité et de facilité d'utilisation.
Les Atouts de la gamme:
Connexion d'un seul DisplayPort à un seul écran DVI avec une résolution maximale de 1920x1080@60Hz
Quelques mots du fabricant :
16527829






