Lindy - Adaptateur Audio 2.5mm mâle vers 3.5mm femelle - 35698

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888356985

Réf. Sonepar

01852835698

Réf. Fournisseur

35698

Marque

Lindy

Adaptateur Audio 2.5mm mâle vers 3.5mm femelle

Les Atouts de l'article:

  • Connecte une source audio Jack 2.5mm à un périphérique audio Jack 3.5mm.
  • Connexion Jack 2.5mm (TRS) pour l'audio stéréo ou la connexion d'un microphone.
  • Connecteurs plaqués or
  • Adaptateurs compact et flexible
  • Garantie 10 ans

Les adaptateurs audio analogiques permettent une connexion simple d'une sortie audio comme des haut-parleurs, des écouteurs ou un casque à une entrée audio.

L'adaptateur audio Lindy 2.5 mm à 3.5 mm est une solution compacte qui permet la connexion de casques et de microphones 3.5 mm à certains téléphones.

Le petit adaptateur flexible garantit que la connexion reste flexible et adaptable pour l'utilisateur.

La connexion TRS 2.5 mm permet une entrée ou une sortie audio mono symétrique ou une sortie audio stéréo asymétrique avec connexion d'un casque.



Les Atouts de la gamme:

Connecte un appareil audio Jack 3.5mm à une source audio Jack 2.5mm

Quelques mots du fabricant :

16749490