Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Adaptateur audio Jack stéréo 3,5mm F / 6,3mm M - 35620

CopieCopie
Lindy - Adaptateur audio Jack stéréo 3,5mm F / 6,3mm M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888356206

Réf. Sonepar

01852835620

Réf. Fournisseur

35620

Marque

Lindy

Adaptateur audio Jack stéréo 3,5mm F / 6,3mm M

Les Atouts de l'article:

  • Adaptateur audio stéréo
  • Jack 3,5mm femelle vers 6,3mm mâle
  • Connecteurs or



Les Atouts de la gamme:

Adaptateur audio stéréo avec connecteurs or, Jack 6,3mm stéréo mâle vers Jack 3,5mm femelle

Quelques mots du fabricant :

16605916