Lindy - Adaptateur USB 2.0 Type A mâle vers B - 71231

CopieCopie
Lindy - Adaptateur USB 2.0 Type A mâle vers B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888712316

Réf. Sonepar

01852871231

Réf. Fournisseur

71231

Réf. Commerciale

Lindy

Adaptateur USB 2.0 Type A mâle vers B

Les Atouts de la gamme:

  • Connecte un câble USB de type A à un câble USB de type B en tant que coupleur
  • Peut être utilisé comme coupleur ou changeur de genre
  • Taille compacte, parfaite pour les voyages ou les installations discrètes
  • USB 2.0 High Speed
  • Garantie 10 ans

Les adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent.


L'adaptateur USB 2.0 Type A à B de LINDY est un dispositif compact qui permet aux utilisateurs de connecterun câble USB de type A à un câble USB de type B, prolongeant ainsi la distance entre deux dispositifs de type USB.


Cet adaptateur peut également être utilisé comme changeur de genre pour permettre aux périphériques USB de type A mâle de se connecter à un autre périphérique USB de type B mâle.


Prend en charge les vitesses de transfert de données USB 2.0 jusqu'à 480 Mbit/s pour le transfert rapide et efficace de gros volumes de données.



Quelques mots du fabricant :

USB Type A mâle vers B femelle