Lindy - Bloqueur de port USB C, 4 pièces + clé, Blanc - 40427

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888404273

Réf. Sonepar

01852840427

Réf. Fournisseur

40427

Réf. Commerciale

Lindy

Kit bloqueur de port USB Type C avec clé et 4 verrous, Blanc

Les Atouts de l'article:

  • Bloque l’accès physique à un port USB Type C / Thunderbolt 3
  • Simple à utiliser
  • Inclus: 1 clé et 4 bloqueurs de port
  • Chaque clé fonctionne uniquement avec des verrous de la même couleur
  • Egalement disponible en pack de 10 (sans clé)
  • Garantie 2 ans

Avec le bloqueur de port USB Type C / Thunderbolt 3 Lindy, vous pouvez rapidement bloquer les ports et prévenir les accès non autorisés.

Le bloqueur de port USB se compose d’une clé et d’un verrou qui se branche dans un port USB. Pour l’utiliser, connectez tout simplement l’ensemble dans un port et relâchez le loquet – le verrou reste en place ! Replacez la clé dans le verrou pour le retirer. Simple !


Avec ce petit appareil, les administrateurs système peuvent empêcher physiquement les utilisateurs de connecter clé de stockage USB, des téléphones portables et d'autres périphériques à leurs ordinateurs.

Note: cette clé fonctionne uniquement avec le bloqueur de port de la même couleur.



Quleques mots du fabricant:

Protège les ports USB Type C contre les accès non autorisés