Lindy - Boîte murale 146x86mm, en saillie - 60524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888605243
Réf. Sonepar
01852860524
Réf. Fournisseur
60524
Marque
Lindy
Boîte murale 146x86mm, en saillie
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
47x86cm, 47mm de profondeur !
Quelques mots du fabricant :
15330101
Les Atouts de l'article:
Boîte murale en saillie, acceptant des prises modulaires
- Boîte murale, à coupler avec la façade N° Art. 60542
- Dimensions : 146 x 86 x 47 mm
- Plastique, blanc, compatible RoHS et UL
- Ecartement des 2 vis de fixation de façade :120,5mm
Les Atouts de la gamme:
47x86cm, 47mm de profondeur !
Quelques mots du fabricant :
15330101


