Lindy - Câble adaptateur Display Port actif vers HDMI 4K120Hz 2m - 40931

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888409315

Réf. Sonepar

01852840931

Réf. Fournisseur

40931

Réf. Commerciale

Lindy

Câble actif DisplayPort 1.4 vers HDMI 8K60, 2m

Les Atouts de l'article:

  • Prend en charge les résolutions de haute qualité jusqu'à  8K@60Hz ou 4K@120Hz
  • Connectez un appareil équipé en DisplayPort à  un écran ou à un projecteur HDMI® 4K ou 8K.
  • La prise en charge de la gamme dynamique élevée permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et une gamme de couleurs plus étendue.
  • Chipset actif pour une meilleure compatibilité avec diverses cartes graphiques
  • Garantie 2 ans

La gamme de câbles actifs DisplayPort vers HDMI® de Lindy associe des performances supérieures à un design élégant pour offrir une conversion de haute qualité, avec la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 7680x4320 à 60Hz ou 4096x2160 à 120Hz, ainsi qu'une prise en charge supplémentaire de la gamme dynamique élevée (HDR). Cette gamme de câbles actifs est dotée d'un jeu de puces intégré pour non seulement assurer une connexion fiable, mais aussi améliorer la compatibilité avec les cartes graphiques et les appareils sources, qu'ils soient en mode double ou non. Parfaits pour une utilisation avec des cartes graphiques DisplayPort, des ordinateurs portables et des PC, ces câbles évitent le besoin d'adaptateurs supplémentaires en ligne.

Ce câble est également compatible avec l'interface 8K DisplayPort vers HDMI®, permettant de visionner des contenus 8K avec une clarté cristalline, un contraste amélioré et des couleurs plus réalistes. Ces câbles sont parfaits pour créer des affichages de vente au détail accrocheurs, des environnements de travail innovants ou une lecture vidéo immersive dans les bars sportifs et les installations de home cinéma. La prise en charge de l'audio multicanal non compressé permet d'obtenir un son surround tridimensionnel impressionnant pour compléter des vidéos détaillées et nettes.

Pour les passionnés de jeux, notre câble offre des taux de rafraîchissement élevés allant jusqu'à 120 Hz à des résolutions 4K, garantissant des jeux plus fluides avec des taux de rafraîchissement stables.

Remarque : la sortie audio via HDMI® n'est prise en charge que si la carte graphique de l'ordinateur portable ou de bureau prend en charge la sortie audio via DisplayPort. Dans le cas contraire, une connexion audio séparée doit être établie.


Quleques mots du fabricant:

Connecte un périphérique DisplayPort à un écran HDMI® avec une résolution maximale de 4096x2160@120Hz / 7680x4320@60Hz