Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI 4K60Hz avec HDR, 5m - 40928

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888409285

Réf. Sonepar

01852840928

Réf. Fournisseur

40928

Marque

Lindy

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI 4K60Hz avec HDR, 5m

Les Atouts de l'article:

  • Connectez un appareil équipé en DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI® 4K
  • Résolution de haute qualité jusqu'à 4K (4096x2160) @ 60 HZ  
  • La prise en charge de la gamme dynamique élevée permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et une gamme de couleurs plus étendue.
  • Chipset actif pour une meilleure compatibilité avec diverses cartes graphiques
  • Garantie de 2 ans
Le câble adaptateur DisplayPort vers HDMI® 4K60Hz de Lindys Active combine des performances supérieures avec un design élégant, offrant une conversion de haute qualité des signaux DisplayPort 4K à 60Hz vers les écrans ou projecteurs HDMI®. Le chipset intégré garantit des connexions fiables et une compatibilité accrue avec les cartes graphiques à double mode ou non, ce qui le rend idéal pour une utilisation avec les cartes graphiques DisplayPort, les ordinateurs portables et les PC, sans nécessiter d'adaptateurs supplémentaires.

Prenant en charge les résolutions jusqu'à 4096x2160 à 60 Hz et la gamme dynamique élevée (HDR), ce câble offre une clarté cristalline, un contraste amélioré et des couleurs réalistes. Parfait pour les affichages de détail accrocheurs, les environnements de travail innovants ou la lecture vidéo immersive dans les bars sportifs et les cinémas à domicile, il prend également en charge l'audio multicanal non compressé pour une expérience de son surround tridimensionnel époustouflante.

Le câble prend également en charge la technologie AMD Eyefinity, qui offre une solution rentable pour créer des affichages ultra-haute résolution avec trois moniteurs ou plus. Cette fonction vous permet d'exécuter plusieurs applications sur des écrans distincts, afin de stimuler la productivité au travail ou d'offrir une expérience de jeu étendue.

Remarque: la sortie audio via HDMI® nécessite que votre carte graphique prenne en charge la sortie audio via DisplayPort. Certains adaptateurs graphiques intégrés, tels que le chipset Express Mobile Intel 4 Series des ordinateurs portables, ne prennent pas en charge la sortie audio via DisplayPort, même si la prise en charge HDMI® est installée. Dans ce cas, une connexion audio séparée est nécessaire.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les Atouts de la gamme:

Connecte un seul appareil DisplayPort à un écran HDMI® avec une résolution maximale de 4096x2160@60Hz.

Quelques mots du fabricant :

51748643