Lindy - Câble adaptateur HDMI vers DisplayPort 4K60Hz 1m - 41498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888414982
Réf. Sonepar
01852000004
Réf. Fournisseur
41498
Réf. Commerciale
Lindy
Câble HDMI vers DisplayPort, 1m
Les Atouts de l'article:
Quleques mots du fabricant:
Connecte un seul appareil HDMI® à un écran DisplayPort avec une résolution maximale de 4096x2160@60Hz
Les Atouts de l'article:
- Connectez un appareil équipé d'une interface HDMI® à un écran DisplayPort
- Prend en charge les résolutions de haute qualité jusqu'à 4K@60Hz
- Conforme aux spécifications HDMI® 2.0 et DisplayPort 1.2
- La prise en charge de la gamme dynamique élevée permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et un spectre de couleurs plus large.
- Garantie de 2 ans
Les Câbles HDMI® vers DisplayPort Lindya€™s combinent un design élégant et moderne avec des performances supérieures pour fournir une conversion de haute qualité des signaux HDMI® en sortie vers un écran DisplayPort. Cette gamme de Câbles actifs est équipée d'un chipset logé à l'intérieur du connecteur HDMI® pour garantir une connexion toujours fiable entre les lecteurs multimédias HDMI®, les consoles de jeux et les PC et les moniteurs DisplayPort.
Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4096x2160@60Hz, ces Câbles sont parfaits pour créer des environnements de travail innovants, des postes de travail éducatifs attrayants ou des expériences de jeu immersives, tandis que la prise en charge de l'audio multicanal non compressé permet d'obtenir un son surround tridimensionnel impressionnant pour compléter des vidéos claires et détaillées. Le connecteur USB de type A supplémentaire peut être utilisé en option pour amplifier la puissance afin de garantir une connexion fiable dans toutes les situations.
Quleques mots du fabricant:
Connecte un seul appareil HDMI® à un écran DisplayPort avec une résolution maximale de 4096x2160@60Hz