Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble adaptateur HDMI vers VGA 1m - 41455

CopieCopie
Lindy - Câble adaptateur HDMI vers VGA 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888414555

Réf. Sonepar

01852841455

Réf. Fournisseur

41455

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

Câble adaptateur HDMI vers VGA 1m

Les Atouts de l'article:

  • Connecte un appareil équipé de HDMI® à un écran VGA ou à un projecteur
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz
  • Prend en charge les modes de mise en miroir vidéo et de bureau étendu
  • Câble d'alimentation USB intégré
  • Garantie de 2 ans
Le Câble Lindy HDMI® vers VGA est idéal pour connecter une source équipée HDMI® telle qu'un PC ou un ordinateur portable à un écran VGA ou à un projecteur. Il convertit le signal numérique de la connexion HDMI® en un signal VGA analogique et prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1200@60Hz.

Ce Câble peut également être utilisé pour ajouter un autre écran afin d'étendre l'espace de travail disponible sur le bureau et d'augmenter la productivité.

Veuillez noter que les signaux HDCP ne sont pas pris en charge.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les Atouts de la gamme:

Connecte un seul appareil HDMI® à un écran VGA avec une résolution maximale de 1920x1200

Quelques mots du fabricant :

16090561