Lindy - Câble adaptateur HDMI vers VGA 2m - 41456

CopieCopie
Lindy - Câble adaptateur HDMI vers VGA 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888414562

Réf. Sonepar

01852841456

Réf. Fournisseur

41456

Réf. Commerciale

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

Câble HDMI vers VGA, 2m

Les Atouts de l'article:

  • Connecte un a quipement HDMI® a  un écran ou projecteur VGA
  • résolutions prises en charge: jusqu'a  1920x1200@60Hz
  • Prise en charge des modes de duplication vida o (video mirroring) et du bureau a tendu
  • Prise USB sa para e pour l'alimentation
  • Garantie 2 ans

Le câble Lindy HDMI® vers VGA est idéal pour connecter une source équipée HDMI® telle qu'un PC ou un ordinateur portable à un écran ou un projecteur VGA. Il convertit le signal numérique de la connexion HDMI® en un signal VGA analogique et prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1200@60Hz.


Ce câble peut également être utilisé pour ajouter un autre écran afin d'étendre l'espace de travail disponible sur le bureau et d'augmenter la productivité.


Veuillez noter que les signaux HDCP ne sont pas pris en charge.



Quleques mots du fabricant:

Connecte un seul appareil HDMI® à un écran VGA avec une résolution maximale de 1920x1200